Vinkelslip CP (Chicago Pneumatic) 6151607440
Vinkelslip CP (Chicago Pneumatic)
Se teknisk informationReferenser
CP (Chicago Pneumatic):6151607440
Rubix:344593



Produktinformation : CP3850-85AB7V
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 420x305x140 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 4274 g |
| Förpackade mått (D x B x H) | 420x305x140 mm |
| Paketerad vikt | 4274 g |
| Diskdiameter | 180 mm |
| Ingen lasthastighet | 8500 rpm |
| Vikt | 2 kg |
| Luftkonsumtion | 2160 l/min |
| Motorns märkeffekt | 2100 W |
| Konsumtion utan belastning | 17 l/s |
| Total längd | 166 mm |
| Ljud nivå | 87 dB |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
