Vinkelslip CP (Chicago Pneumatic) 6151704960
Vinkelslip CP (Chicago Pneumatic)
Se teknisk informationReferenser
CP (Chicago Pneumatic):6151704960
Rubix:344592




Teknisk sammanfattning
| Diskdiameter | 180 mm |
|---|---|
| Ingen lasthastighet | 7700 rpm |
| Vikt | 0.52 kg |
Produktinformation : CP3850-77AB7V
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 415x310x140 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 3966 g |
| Förpackade mått (D x B x H) | 415x310x140 mm |
| Paketerad vikt | 3966 g |
| Diskdiameter | 180 mm |
| Ingen lasthastighet | 7700 rpm |
| Vikt | 0.52 kg |
| Luftkonsumtion | 1920 l/min |
| Motorns märkeffekt | 2100 W |
| Konsumtion utan belastning | 16 l/s |
| Total längd | 340 mm |
| Ljud nivå | 84 dB |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran