Referenser
CP (Chicago Pneumatic):6151602150
Rubix:344523


Teknisk sammanfattning
| Tång diameter | 6.35 mm |
|---|---|
| Ingen lasthastighet | 12000 rpm |
| Vikt | 1.5 kg |
Produktinformation : CP3119-12EL
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 680x120x80 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 2790 g |
| Förpackade mått (D x B x H) | 680x120x80 mm |
| Paketerad vikt | 2790 g |
| Tång diameter | 6.35 mm |
| Ingen lasthastighet | 12000 rpm |
| Vikt | 1.5 kg |
| Luftkonsumtion | 960 l/min |
| Motorns märkeffekt | 900 W |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran