Referenser
CP (Chicago Pneumatic):6151600020
Rubix:344514


Teknisk sammanfattning
| Tång diameter | 6.35 mm |
|---|---|
| Ingen lasthastighet | 19000 rpm |
| Vikt | 1.2 kg |
Produktinformation : CP3109-19
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 375x180x70 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 1510 g |
| Förpackade mått (D x B x H) | 375x180x70 mm |
| Paketerad vikt | 1510 g |
| Tång diameter | 6.35 mm |
| Ingen lasthastighet | 19000 rpm |
| Vikt | 1.2 kg |
| Luftkonsumtion | 900 l/min |
| Motorns märkeffekt | 600 W |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
19 551,88 kr Ex moms
/ Styck
24 439,85 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran