Referenser
CP (Chicago Pneumatic):6151600110
Rubix:344481


Teknisk sammanfattning
| Tång diameter | 6.35 mm |
|---|---|
| Ingen lasthastighet | 25000 rpm |
| Vikt | 4.6 kg |
Produktinformation : CP3019-25
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 375x180x70 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 849 g |
| Förpackade mått (D x B x H) | 375x180x70 mm |
| Paketerad vikt | 849 g |
| Tång diameter | 6.35 mm |
| Ingen lasthastighet | 25000 rpm |
| Vikt | 4.6 kg |
| Luftkonsumtion | 540 l/min |
| Motorns märkeffekt | 375 W |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran