Referenser
CP (Chicago Pneumatic):6151600130
Rubix:344489


Teknisk sammanfattning
| Tång diameter | 6.35 mm |
|---|---|
| Ingen lasthastighet | 40000 rpm |
| Vikt | 0.9 kg |
Produktinformation : CP3019-40
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 380x180x70 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 975 g |
| Förpackade mått (D x B x H) | 380x180x70 mm |
| Paketerad vikt | 975 g |
| Tång diameter | 6.35 mm |
| Ingen lasthastighet | 40000 rpm |
| Vikt | 0.9 kg |
| Luftkonsumtion | 624 l/min |
| Motorns märkeffekt | 375 W |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran