Referenser
CP (Chicago Pneumatic):6151600050
Rubix:344520


Teknisk sammanfattning
| Tång diameter | 6.35 mm |
|---|---|
| Ingen lasthastighet | 12000 rpm |
| Vikt | 16 kg |
Produktinformation : CP3119-12
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 380x180x70 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 1622 g |
| Förpackade mått (D x B x H) | 380x180x70 mm |
| Paketerad vikt | 1622 g |
| Tång diameter | 6.35 mm |
| Ingen lasthastighet | 12000 rpm |
| Vikt | 16 kg |
| Luftkonsumtion | 960 l/min |
| Motorns märkeffekt | 900 W |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
23 319,92 kr Ex moms
/ Styck
29 149,90 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran