Referenser
Milwaukee:DE 13 RP
Rubix:6360272
Tillverkare:4933409194
EAN:4002395235346


Teknisk sammanfattning
| Motorns märkeffekt | 630 W |
|---|---|
| Borrkapacitet av stål | 13 mm |
| Vikt | 2.1 kg |
Produktinformation : Hammer Drill, electric, 630 W, Single geared, DE 13 RP - 4933409194 - Milwaukee
Enväxlad 630 W borrmaskin med högt vridmoment. 0-520 varv/min. Vridmoment 59 Nm. Kompakt och ergonomisk design för en enkel och säker hantering. Planetväxel för låga hastigheter och maximalt vridmoment. IMB (Integrerad-Metall-Block) teknologi – för bästa hållbarhet. Elektronisk förinställning av hastigheten. Reversibel. Softgrip. 4m kabel och 13mm chuck. Enkel åtkomst till kolborstar. Borrdiam. i stål/alu./trä 13/16/40 mm. Vikt 2,1 kg. 4 m kabel, fronthandtag med djupanslag och väska.
Teknisk information
Attribut
| Motorns märkeffekt | 630 W |
|---|---|
| Borrkapacitet av stål | 13 mm |
| Vikt | 2.1 kg |
| Sladdlös | nej |
| Maximalt vridmoment | 59 N.m |
| Ingen lasthastighet | 950 rpm |
| högsta hastighet | 950 rpm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 552,43 kr Ex moms
/ Styck
4 440,54 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran