Referenser
Bosch:2608622111
Rubix:362602
EAN:3165140631914
Produktinformation : KONBORSTE VÅGFORMAD 50MM STÅL 6MM - 2608622111 - BOSCH
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 74 g |
|---|---|
| Förpackade mått (D x B x H) | 115x60x50 mm |
| Paketerad vikt | 80 g |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
103,91 kr Ex moms
/ Styck
129,89 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran

