Referenser
Bosch:2608622099
Rubix:362843
EAN:3165140631792

Produktinformation : KOPPBORSTE FLÄTAD 75MM STÅL M14 - 2608622099 - BOSCH
Steel wire brushes
Användningsområden
Ferrous metals|Steel/ferrous metalCoating materials|Painting
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 240 g |
|---|---|
| Förpackade mått (D x B x H) | 116x92x62 mm |
| Paketerad vikt | 323 g |
| Stångdiameter | 14 mm |
| Borst diameter | 65 mm |
| Tråd diameter | 0.35 mm |
| Varvtal | 12500 rpm |
| Bredd | 75 mm |
| Tråd | knotted wire |
| Användning | steel/ferrous metal/color |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
261,44 kr Ex moms
/ Styck
326,80 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
