Referenser
Bosch:2608622109
Rubix:362552
EAN:3165140631891

Produktinformation : KONBORSTE VÅGFORMAD 115MM INOX M14 - 2608622109 - BOSCH
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 216 g |
|---|---|
| Förpackade mått (D x B x H) | 135x130x45 mm |
| Paketerad vikt | 350 g |
| Stångdiameter | 14 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
326,85 kr Ex moms
/ Styck
408,56 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
