Referenser
Bosch:2608606819
Rubix:358687
EAN:3165140180849



Produktinformation : SLIPRULLE RW 115MML5M K80 - 2608606819 - BOSCH
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 253 g |
|---|---|
| Förpackade mått (D x B x H) | 115x74x74 mm |
| Paketerad vikt | 340 g |
| Spannmål | 80 |
| Längd | 5000 mm |
| Bredd | 115 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
68,93 kr Ex moms
/ Styck
86,16 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
