Referenser
Bosch:2608606805
Rubix:358670
EAN:3165140180702



Produktinformation : SLIPRULLE RW 93MML5M K120 - 2608606805 - BOSCH
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 152 g |
|---|---|
| Förpackade mått (D x B x H) | 90x75x75 mm |
| Paketerad vikt | 225 g |
| Spannmål | 120 |
| Längd | 5000 mm |
| Bredd | 93 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
55,48 kr Ex moms
/ Styck
69,35 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
