Referenser
Bosch:2608606817
Rubix:358685
EAN:3165140180825



Produktinformation : SLIPRULLE RW 115L5M K40 - 2608606817 - BOSCH
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 434 g |
|---|---|
| Förpackade mått (D x B x H) | 114x89x89 mm |
| Paketerad vikt | 490 g |
| Spannmål | 40 |
| Längd | 5000 mm |
| Bredd | 115 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
68,93 kr Ex moms
/ Styck
86,16 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
