Referenser
Bosch:2608606802
Rubix:362997
EAN:3165140180672



Produktinformation : SLIPRULLE RW 93MML5M K40 - 2608606802 - BOSCH
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 386 g |
|---|---|
| Förpackade mått (D x B x H) | 93x90x90 mm |
| Paketerad vikt | 386 g |
| Spannmål | 40 |
| Längd | 5000 mm |
| Bredd | 93 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
55,48 kr Ex moms
/ Styck
69,35 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
