Referenser
Bosch:2608606820
Rubix:358706
EAN:3165140180856



Produktinformation : SLIPRULLE RW 115MML5M K120 - 2608606820 - BOSCH
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 190 g |
|---|---|
| Förpackade mått (D x B x H) | 1115x78x78 mm |
| Paketerad vikt | 308 g |
| Spannmål | 120 |
| Längd | 5000 mm |
| Bredd | 115 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
68,93 kr Ex moms
/ Styck
86,16 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
