Referenser
Bosch:2607001176
Rubix:361330
EAN:3165140048415



Produktinformation : LIMPATRON GUL 11X200MM 500G - 2607001176 - BOSCH
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 555 g |
|---|---|
| Förpackade mått (D x B x H) | 240x105x40 mm |
| Paketerad vikt | 550 g |
| Vikt | 500 g |
| Färg | gul |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
336,48 kr Ex moms
/ Styck
420,60 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
