Referenser
Bosch:2607001177
Rubix:361331
EAN:3165140048422



Produktinformation : LIMPATRON GRÅ 11X200MM 500G - 2607001177 - BOSCH
Styrkor
•For easy repairing and fixing tasks
Användningsområden
Electrical Applications
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 560 g |
|---|---|
| Förpackade mått (D x B x H) | 241x101x43 mm |
| Paketerad vikt | 560 g |
| Vikt | 500 g |
| Färg | grå |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
336,48 kr Ex moms
/ Styck
420,60 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
