Referenser
Bosch:2608601066
Rubix:360458
EAN:3165140079174



Produktinformation : SLIPRONDELL MJUK 115MM PEX 115 - 2608601066 - BOSCH
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 90 g |
|---|---|
| Förpackade mått (D x B x H) | 140x115x13 mm |
| Paketerad vikt | 90 g |
| Diameter | 115 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
269,72 kr Ex moms
/ Styck
337,15 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
