Referenser
Bosch:2608601185
Rubix:360384
EAN:3165140375214



Produktinformation : SLIPRONDELL MJUK 150MM 9 HÅL GEX150TURBO - 2608601185 - BOSCH
Design: semi-hard
Diameter mm: 150
Diameter mm: 150
Styrkor
GEX 125-150 AVE; GEX 150 AC; GEX 150 Turbo Professional
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 162 g |
|---|---|
| Förpackade mått (D x B x H) | 180x155x25 mm |
| Paketerad vikt | 162 g |
| Diameter | 150 mm |
| Förpackning | paper / cardboard / corrugated board - packaging, pocket, with 'euro' hole |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
589,85 kr Ex moms
/ Styck
737,31 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
