Referenser
Bosch:2608601116
Rubix:360536
EAN:3165140219471



Produktinformation : SLIPRONDELL HÅRD 150MM GEX 150 AC/TURBO - 2608601116 - BOSCH
Design: hard
Diameter mm: 150
Diameter mm: 150
Styrkor
GEX 125-150 AVE; GEX 150 AC; GEX 150 Turbo Professional
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 158 g |
|---|---|
| Förpackade mått (D x B x H) | 180x150x23 mm |
| Paketerad vikt | 158 g |
| Diameter | 150 mm |
| Förpackning | paper / cardboard / corrugated board - packaging, pocket, with 'euro' hole |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
433,56 kr Ex moms
/ Styck
541,95 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
