Referenser
Bosch:2608601179
Rubix:362681
EAN:3165140331944



Produktinformation : SLIPRONDELL MEDEL 150MM PEX 420 A - 2608601179 - BOSCH
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 120 g |
|---|---|
| Förpackade mått (D x B x H) | 180x153x23 mm |
| Paketerad vikt | 140 g |
| Diameter | 150 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
474,96 kr Ex moms
/ Styck
593,70 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
