Referenser
Bahco:SB-3740-175
Rubix:429193
EAN:7314150116010

Dokumenter
Produktinformation : HUGGMEJSEL 175 MM - SB-3740-175
Styrkor
•Safety impact head
Flat oval shank
Flat chisel
High performance alloy steel
Lacquered, copper coloured finish
Flat oval shank
Flat chisel
High performance alloy steel
Lacquered, copper coloured finish
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 280 g |
|---|---|
| Längd | 175 mm |
| Bredd | 21 mm |
| Vikt | 280 g |
| Typ | flat chisel |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
150,16 kr Ex moms
/ Styck
187,70 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
