Referenser
Bosch:2608606002
Rubix:359229
EAN:3165140163385

Produktinformation : SLIPBAND 60X400MM BFW K80 3ST - 2608606002 - BOSCH
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 51 g |
|---|---|
| Förpackade mått (D x B x H) | 185x75x45 mm |
| Paketerad vikt | 50 g |
| Längd | 400 mm |
| Bredd | 60 mm |
| Spannmål | 80 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
361,84 kr Ex moms
/ 4 Styck
452,30 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
