Referenser
Bosch:2608606128
Rubix:359238
EAN:3165140164634

Produktinformation : SLIPBAND 100X560MM BFW K60/80/100 3ST - 2608606128 - BOSCH
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 149 g |
|---|---|
| Förpackade mått (D x B x H) | 263x110x35 mm |
| Paketerad vikt | 117 g |
| Längd | 560 mm |
| Bredd | 100 mm |
| Spannmål | 60 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
633,84 kr Ex moms
/ 4 Styck
792,30 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
