Referenser
Bosch:2608606032
Rubix:359317
EAN:3165140163682

Produktinformation : SLIPBAND 75X457MM BFW K40 3ST - 2608606032 - BOSCH
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 100 g |
|---|---|
| Förpackade mått (D x B x H) | 250x83x55 mm |
| Paketerad vikt | 100 g |
| Längd | 457 mm |
| Bredd | 75 mm |
| Spannmål | 40 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
361,84 kr Ex moms
/ 4 Styck
452,30 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
