Referenser
Bosch:2608606205
Rubix:358834
EAN:3165140165419
Produktinformation : SLIPBAND 13X457MM K120 A3 3ST - 2608606205 - BOSCH
Belt size,
Width mm: 13
Belt size,
Length mm: 457
Grain: 120
Användningsområden
Wood|Hardwood/Solid woodWood|Plywood/LathingWood|ParticleboardWood|Construction wood/Wood framing/Wood beamsCoating materials|PaintingCoating materials|Varnish
Teknisk information
Attribut
| Längd | 457 mm |
|---|---|
| Bredd | 13 mm |
| Spannmål | 120 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
68,93 kr Ex moms
/ Styck
86,16 kr Inkl moms
- Tillgängliga

