Referenser
Fein:69903051000
Rubix:394827
EAN:4014586283784

Produktinformation : SLIPBAND 150x2000 K320 A -69903051000 - FEIN
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 290x258x156 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 2000 g |
| Paketerad vikt | 2300 g |
| Längd | 2000 mm |
| Bredd | 150 mm |
| Spannmål | 320 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 400,86 kr Ex moms
/ packet
3 001,07 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
