Referenser
Bosch:2608602659
Rubix:363372
EAN:3165140581653

Produktinformation : DIAMANTSKIVA 400X25,4MM BEST BETON - 2608602659 - BOSCH
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 2400 g |
|---|---|
| Förpackade mått (D x B x H) | 417x413x15 mm |
| Paketerad vikt | 2760 g |
| Diameter | 400 mm |
| Tjocklek | 3.2 mm |
| Slipmaterial | diamant |
| Skaftdiameter | 25.4 mm |
| Applikation | cutting concrete (including reinforced concrete) on table saws and petrol saws |
| Form | segmented |
| högsta hastighet | 100 m/s |
| Serier | pro |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
4 962,72 kr Ex moms
/ Styck
6 203,40 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
