Referenser
Bosch:2608619269
Rubix:6273185
EAN:3165140947596




Produktinformation : Cutting Disc Xl Multiconstr 125X1,0X22,2mm - 2608619269 - Bosch
Multi-Material Disc
Teknisk information
Attribut
| Diameter | 125 mm |
|---|---|
| Tjocklek | 1 mm |
| Slipmaterial | aluminijev oksid |
| Skaftdiameter | 22.23 mm |
| Applikation | for cutting construction materials (steel, metal, stone, brick and plastic) |
| Form | dish |
| högsta hastighet | 80 m/s |
| Serier | pro multi construction |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,19 kr Ex moms
/ Styck
40,24 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
