Referenser
Bosch:2608600005
Rubix:360291
EAN:3165140031196


Teknisk sammanfattning
| Diameter | 115 mm |
|---|---|
| Tjocklek | 2.5 mm |
| Slipmaterial | aluminijev oksid |
Produktinformation : KAPSKIVA 115MM FÖR STÅL - 2608600005 - BOSCH
Uncompromising quality!
BOSCH grinding wheels, 4 objectives for your work: Safety, ease of use, speed and profitability!
BOSCH grinding wheels, 4 objectives for your work: Safety, ease of use, speed and profitability!
Styrkor
Offset hub cut-off wheels for steel.
For angle grinders.
For angle grinders.
Användningsområden
Ferrous metal|Steel/Ferrous metal
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 62 g |
|---|---|
| Förpackade mått (D x B x H) | 116x116x3 mm |
| Paketerad vikt | 62 g |
| Diameter | 115 mm |
| Tjocklek | 2.5 mm |
| Slipmaterial | aluminijev oksid |
| Skaftdiameter | 22.23 mm |
| Applikation | metal cutting |
| Form | depressed centre (offset hub) |
| högsta hastighet | 80 m/s |
| Serier | pro metal |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
483,75 kr Ex moms
/ 25 Styck
604,69 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran