Referenser
Bosch:2608602625
Rubix:363642
EAN:3165140581318

Produktinformation : DIAMANTSKIVA 350X25,4MM PROF ASPHALT - 2608602625 - BOSCH
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 1600 g |
|---|---|
| Förpackade mått (D x B x H) | 395x360x7 mm |
| Paketerad vikt | 1900 g |
| Diameter | 350 mm |
| Tjocklek | 3.2 mm |
| Slipmaterial | diamant |
| Skaftdiameter | 25.4 mm |
| Applikation | cutting asphalt using petrol saws (and table saws) |
| Form | segmented (laser-welded diamond cutting segments, 10-mm segment height) |
| Serier | standard for asphalt |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 799,04 kr Ex moms
/ Styck
2 248,80 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
