Referenser
Bosch:2608600710
Rubix:360428
EAN:3165140262842


Teknisk sammanfattning
| Diameter | 180 mm |
|---|---|
| Tjocklek | 1.6 mm |
| Slipmaterial | aluminijev oksid |
Produktinformation : KAPSKIVA RAPIDO INOX 180X22,2X1,6MM - 2608600710 - BOSCH
Specification: AS 46 T INOX BF
Diameter mm: 180
Bore mm: 22.23
Thickness mm: 1.6
Diameter mm: 180
Bore mm: 22.23
Thickness mm: 1.6
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 86 g |
|---|---|
| Förpackade mått (D x B x H) | 180x180x2 mm |
| Paketerad vikt | 88 g |
| Diameter | 180 mm |
| Tjocklek | 1.6 mm |
| Slipmaterial | aluminijev oksid |
| Skaftdiameter | 22.23 mm |
| Applikation | cutting stainless steel and metal (angle grinder with locking nut) |
| Form | with depressed centre |
| högsta hastighet | 80 m/s |
| Serier | pro stainless steel and metal (expert for inox - rapido) |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
970,25 kr Ex moms
/ 25 Styck
1 212,81 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran