Referenser
Bosch:2608030055
Rubix:360613
EAN:3165140092425



Produktinformation : MASKINSKRUVSTYCKE MS 80 - 2608030055 - BOSCH
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 957 g |
|---|---|
| Förpackade mått (D x B x H) | 316x116x59 mm |
| Paketerad vikt | 957 g |
| Öppning | 95 mm |
| Typ | regelbunden |
| Käftens bredd | 80 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
990,91 kr Ex moms
/ Styck
1 238,64 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
