Referenser
Gedore:409
Rubix:6241411
Tillverkare:6500800
EAN:4010886650080

Produktinformation : SKRUVSTYCKE 100mm - 409 - 6500800 - GEDORE
Parallel vice 100 mm Welded, compact design Jaws and anvil plate induction hardened Extra large anvil surface for aligning works Protected vice spindle Adjustable guidance Enamelled blue
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 7040 g |
|---|---|
| Öppning | 120 mm |
| Vikt | 7000 g |
| Typ | regelbunden |
| Käftens bredd | 100 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
