Referenser
Beta Tools:1599G 180
Rubix:6255921
Tillverkare:015990917
EAN:8014230699776

Produktinformation : 1599G 180-PAIRS OF ALUMINIUM JAW COVERS - 015990917 - Beta
Pairs of aluminium jaw covers
Styrkor
Pairs of aluminium jaw covers
Användningsområden
Cutting and general maintenance tools
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 190x40x40 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 302 g |
| Öppning | 180 mm |
| Vikt | 302 g |
| Typ | regelbunden |
| Käftens bredd | 180 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgängliga
