Referenser
Bosch:2608602534
Rubix:364454
EAN:3165140572248



Produktinformation : DIAMANTSKIVA FOGFRÄS 125X22,2X6MM - 2608602534 - BOSCH
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 313 g |
|---|---|
| Förpackade mått (D x B x H) | 155x128x19 mm |
| Paketerad vikt | 375 g |
| Material | hss |
| Diameter | 125 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 947,66 kr Ex moms
/ Styck
2 434,57 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
