Referenser
Bosch:2608631673
Rubix:358828
EAN:3165140007559

Produktinformation : STICKSÅGBLAD T118B 3ST - 2608631673 - BOSCH
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 20 g |
|---|---|
| Förpackade mått (D x B x H) | 170x56x2 mm |
| Paketerad vikt | 19 g |
| Längd | 92 mm |
| Typ | sticksågsblad |
| Total längd | 92 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
733,80 kr Ex moms
/ 10 Styck
917,25 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
