Referenser
Bosch:2608640628
Rubix:362577
EAN:3165140195157

Produktinformation : CIRKELSÅGKL 230X30MM T36 OPTILINE - 2608640628 - BOSCH
Exterior diameter mm: 230 Ø of
Bore mm: 30
Cutting width (b1) mm / blade body thickness (b2) mm: 2.8/1.8
Number of teeth 36 Model: Standard for wood shape of teeth: ATB Cutting Result: 3NL /
Diameter TKS: 7/42
Användningsområden
Wood | ParticlesWood Panel | InsonorizationWood Panels | OSBWood Panels | CompositesWood Materials | Wood TendreWood | Hardwood/Wood | massifWood|Laminated densifiedWood Panels| Plywood/LattedWood | MDF panels with coating
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 705 g |
|---|---|
| Förpackade mått (D x B x H) | 250x220x10 mm |
| Paketerad vikt | 680 g |
| Längd | 230 mm |
| Typ | cirkelsågblad |
| Antal tänder | 36 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
571,32 kr Ex moms
/ Styck
714,15 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
