Referenser
Bosch:2608690192
Rubix:362513
EAN:3165140670074

Produktinformation : MEJSEL SPAD HEX22 50X400MM - 2608690192 - BOSCH
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 1280 g |
|---|---|
| Förpackade mått (D x B x H) | 390x45x24 mm |
| Paketerad vikt | 1280 g |
| Längd | 400 mm |
| Bredd | 50 mm |
| Vikt | 1280 g |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
856,98 kr Ex moms
/ Styck
1 071,22 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
