Referenser
Bahco:703-6-50
Rubix:427297
EAN:7314153017925

Produktinformation : PRECISIONSSKRUVMEJSEL TORX 6
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 10 g |
|---|---|
| Avtryck | torx-profil |
| Avtryckstorlek | t6 |
| Bladlängd | 50 mm |
| Längd | 137 mm |
| Slutbehandling | kromad |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
