Referenser
Bahco:618-40-150
Rubix:430039
EAN:7314150124671

Produktinformation : SKRUVMEJSEL TORX 40X150 - 618-40-150
Screwdriver for Torx screws. Handle: two-component grip with hanging hole. Excellent handle-shaft connection. Blade: high quality steel. Nickel-plated and fully hardened. Size and type marking on the handle.
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 118 g |
|---|---|
| Avtryck | torx-profil |
| Avtryckstorlek | t40 |
| Bladlängd | 150 mm |
| Längd | 260 mm |
| Slutbehandling | nickel |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
96,34 kr Ex moms
/ Styck
120,43 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
