Referenser
Bahco:9778-1
Rubix:428358
EAN:7314151793524

Produktinformation : SKRUVMEJSEL PH 1X80
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 45 g |
|---|---|
| Avtryck | phillips (ph) |
| Avtryckstorlek | ph1 |
| Bladlängd | 80 mm |
| Längd | 180 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
