Skruvmejsel Bahco B193.001.100

BahcoFit Pozidriv-mejslar med gummigrepp PZ0–PZ4

Se teknisk information

Referenser

Bahco:B193.001.100
Rubix:6013358
EAN:7314150278206
brand logo

Teknisk sammanfattning

Avtryckpozidriv
Avtryckstorlekpz1
Bladlängd100 mm
Se alla caracteristics

Produktinformation : B193.001.100 Pozidriv-skruvmejsel


Styrkor

Comfortable to use with the two-component handle made with over 75% rubber|Maximum grip thanks to the vertical anti-slip grooves in the handle|Easy size and screw type identification from the markings on the handle

Teknisk information


Attribut
Logistisk vikt66 g
Avtryckpozidriv
Avtryckstorlekpz1
Bladlängd100 mm
Längd205 mm
Slutbehandlingfosfaterad
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran