Referenser
Bahco:BE-9003
Rubix:422113
EAN:7311518269029

Produktinformation : SKRUVMEJSEL ERGO ROBERTSON 3
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 77 g |
|---|---|
| Avtryckstorlek | #3 |
| Bladlängd | 100 mm |
| Längd | 222 mm |
| Slutbehandling | kromad |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
143,43 kr Ex moms
/ Styck
179,29 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
