Referenser
Bahco:026.003.150
Rubix:429672
EAN:8412814026312

Produktinformation : SKRUVMEJSEL PZ 3X150 - 026.003.150
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 191 g |
|---|---|
| Avtryck | pozidriv |
| Avtryckstorlek | pz3 |
| Bladlängd | 150 mm |
| Längd | 295 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
