Referenser
Bahco:026.001.100
Rubix:429670
EAN:8412814026114

Produktinformation : SKRUVMEJSEL PZ 1X100 - 026.001.100
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 75 g |
|---|---|
| Avtryck | pozidriv |
| Avtryckstorlek | pz1 |
| Bladlängd | 100 mm |
| Längd | 215 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 374,80 kr Ex moms
/ 10 Styck
1 718,50 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
