Referenser
Stahlwille:08130027
Rubix:6184117
EAN:4018754011292



Dokumenter
Produktinformation : BITS TORX 1418 T 27 - 8130027 - STAHLWILLE
Styrkor
•For inside TORX® screws, size T27
Use on switchgear on automatic gearbox 3HP 22, 4HP 22
Use on switchgear on automatic gearbox 3HP 22, 4HP 22
Användningsområden
No 1416, size T20, for the door handle attachment for Mercedes-Benz types 168 and 203
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 7x7x27 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 6 g |
| Avtryck | torx-profil |
| Avtryckstorlek | t27 |
| Bladlängd | 25 mm |
| Längd | 25 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
475,20 kr Ex moms
/ 10 Styck
594,00 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
