Fyrapunktsmontering FAG QJ212-XL-TVP, Yttre diameter: 110 mm | Innerdiameter: 60 mm | Bredd: 22 mm
Fyrapunktskontaktkullager
Se teknisk informationReferenser
FAG:QJ212-XL-TVP
Rubix:167277
Tillverkare:0192606870000
EAN:4012801180771

Produktinformation : QJ212-XL-TVP FAG
Four point contact bearing QJ2..-XL-TVP, X-life, plastic cage
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 889 g |
|---|---|
| Innerdiameter | 60 mm |
| Yttre diameter | 110 mm |
| Bredd | 22 mm |
| Typ av lagerspel | cn |
| Täta | öppen |
| Bur | polyamid |
| Referenshastighet | 5300 rpm |
| Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr | 98000 N |
| Grundstatisk belastning, radiell - C0r | 93000 N |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 957,46 kr Ex moms
/ Styck
3 696,82 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran