Fyrapunktsmontering FAG QJ311-XL-MPA-C3, Yttre diameter: 120 mm | Innerdiameter: 55 mm | Bredd: 29 mm

Fyrapunktskontaktkullager

Se teknisk information

Referenser

FAG:QJ311-XL-MPA-C3
Rubix:167335
Tillverkare:0167425590030
EAN:4012801268127
brand logo

Teknisk sammanfattning

Innerdiameter55 mm
Yttre diameter120 mm
Bredd29 mm
Se alla caracteristics

Produktinformation : QJ311-XL-MPA-C3 FAG


Four point contact bearing QJ3..-XL-MPA, X-life, solid brass cage

Teknisk information


Attribut
Logistiska dimensioner (D x B x H)29x120x120 mm
Logistisk vikt1711 g
Innerdiameter55 mm
Yttre diameter120 mm
Bredd29 mm
Typ av lagerspelc3
Tätaöppen
Burmässing
Referenshastighet5000 rpm
Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr133000 N
Grundstatisk belastning, radiell - C0r108000 N
6 413,90 kr Ex moms
/ Styck
8 017,38 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran

Upptäck våra produkter inom liknande kategorier.